ひさかたチャイルド
ねこのピートだいすきなよっつのボタン
いつも前向きな、ねこのピート。だいすきなシャツのボタンが取れてなくなっても、「かなり最高」…。すぐに歌える楽譜が付いた、子どもと歌とかけあいを楽しむ絵本。音源が無料で聴けるURL付き。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2014/10/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
エリック・リトウィン 作 大友剛
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598955
9784865490152
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください