ひさかたチャイルド
じいちゃんバナナばあちゃんバナナ
ある日、バナナくんのおじいちゃんとおばあちゃんは皮を脱いでチョコバナナや冷凍バナナになってパーティーへ。愉快な発想の絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/07/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
のしさやか 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598964
9784865491111
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください