ひさかたチャイルド
いぬのおまわりさん
「まいごのまいごのこねこちゃん」でお馴染みの「いぬのおまわりさん」が絵本に。人気の「わらべうた絵本」シリーズ最新刊。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
23
著者名
佐藤義美 詞
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598989
9784865490893
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください