ひさかたチャイルド
おもちゃのチャチャチャ
お馴染みの童謡「おもちゃのチャチャチャ」を絵本化。イラストは海外でも高い評価を受けている市原淳。親子で読んで歌って楽しめる。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/12/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
23
著者名
市原淳 構成・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598998
9784865490565
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください