ひさかたチャイルド
お-いかばくん
かばくん、きみはいつものんびり。きみはいつも気持ちよさそう。だから、きみに触ってみたいな…。テレビ番組「ポンキッキーズ」などでもおなじみだったあの名曲が、あべ弘士の絵で楽しいCD付き絵本に。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2007/04/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
中川いつこ 詞
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599007
9784893255464
¥
1,700
¥
1,700
書籍
¥
1,870
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください