ポプラ社
クマと森のピアノ
こぐまのブラウンは森のなかで「へんてこなもの」を見つける。やがて街でピアニストとして大成功を収めるも、森が恋しくなり……。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2017/10/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
40
著者名
デイビッド・リッチフィールド 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599025
9784591155080
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください