学研教育出版
おばけだじょ
ハラハラ、ドキドキ。ちょっとこわいおばけの正体はまさかの…。予想外の展開にびっくり、どっきり間違いなし。人気ユニットtuperatuperaによる、初のおばけ絵本。
初版年月
2015/07/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
ジャンル
教育
著者名
tupera tupera さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599165
9784052042607
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください