イソップどうわ25話

イソップどうわ25話 - 学研教育出版
(1件のレビュー)

読み聞かせにも、ひとり読みにもピッタリの名作おはなし集。短くてわかりやすい、読み聞かせの導入として人気の高いイソップ童話を25話収録。かわいいイラストと解説付きで、親子で楽しめるおはなし絵本。

ジャンル
外国
文学
小説
初版年月2010/04/01分類児童判型A4ページ数126著者名アイソポス 原作内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525991749784052032387
1,200
1,200
書籍
1,320(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52599174
2020-03-21
用途: 三歳児の読み聞かせ
教育・研究機関

短いお話なので、寝る前の読み聞かせにちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする