岩崎書店
おかしになりたいピーマン
みんなに食べてほしいピーマンは、お菓子に変身することに。でもすぐ見つかってしまいます。そこへゆずるくんがやって来て……。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2018/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
岩神愛 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599269
9784265081561
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください