岩崎書店
おばけのきもだめし
今夜はきもだめし。おばけの子どもたちはぶるぶる震えている。森にはいったいどんなおばけがでてくるのかな…。2年ぶりの復活、内田麟太郎・山本孝の名コンビが贈る、こわくて楽しいおばけの絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
内田麟太郎 文
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599287
9784265081325
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください