あなたがとってもかわいい

あなたがとってもかわいい 金の星社

「親が子を思う気持ちは、いつまでも、どんなときも、変わらない」…。「ティラノサウルス」「おとうさんはウルトラマン」シリーズでおなじみ、超人気絵本作家みやにしたつやが、すべての親子に贈る”愛の絵本”。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2008/02/01 分類児童 判型A4 ページ数24 著者名宮西達也 作絵 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52599314 9784323071183
1,200
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする