金の星社
てぶくろをかいに
初めて見る雪に大はしゃぎの子ぎつね。母さんぎつねは、ぼうやの手にしもやけができては可哀想と、町へ行って毛糸の手袋を買ってあげようと思い…。不世出の童話作家・新美南吉の名作を、いもとようこの絵で贈る。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2005/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
31
著者名
新美南吉 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599323
9784323038872
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください