金の星社
ないた赤おに
人間と仲良く暮らしていきたいと考えた優しい赤おには、家の前に「ドナタデモオイデクダサイ」という立札を立てた。しかし誰も遊びに来てくれず、がっかりしていると…。青おにの無償の愛の美しさが光る名作。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2005/05/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
47
著者名
浜田広介 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599357
9784323038827
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください