講談社
100万回生きたねこ
100万回死んで、100万回生まれ変わったとらねこ。自分しか愛せなかった彼が、初めて他者を愛した時…。この世に生まれた意味を問いかける絵本。幾百万の魂を揺さぶり続けるロングセラー。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
1977/10/01
分類
児童
判型
B5変
ページ数
31
著者名
佐野洋子 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599409
9784061272743
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください