講談社
絵本いのちをいただく
お肉を食べる。お魚を食べる。野菜を食べる。いのちをいただくってどういうこと…。感動のベストセラーが絵本になった。食肉解体作業員が経験した「事実」が、いのちをいただくことの意味を、問いかけてくる。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2013/12/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
47
著者名
内田美智子 作 坂本義喜
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599427
9784061325616
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください