白泉社
つまんないつまんない
ユニークな発想の作品の数々で、日本中が注目する絵本作家・ヨシタケシンスケの新作が登場。誰もが経験するタイクツな気分を、とことん考え抜いたらこうなった!?面白さ満点の「つまんない」絵本!
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/05/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
ヨシタケシンスケ 著
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599488
9784592762102
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください