白泉社
ノラネコぐんだんアイスのくに
「ニャーアイスたべたいね」と、アイスクリームパーラーをのぞくノラネコぐんだん。アイスが入っていた空っぽの缶を発見して…。まさか!?の感動の展開に、最高傑作との呼び声も高いシリーズ第6弾。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
工藤ノリコ 著
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599497
9784592762201
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください