白泉社
ノラネコぐんだんおばけのやま
100万部突破の大ヒット絵本シリーズ第7弾は、お団子屋さんが舞台。またまたお店に忍び込み、勝手にお団子を作って美味しくいただこうとするノラネコぐんだん。すると、お団子が竜巻に飛ばされて…!?
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2018/10/01
分類
児童
判型
A4変
ページ数
32
著者名
工藤ノリコ 著
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599515
9784592762355
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください