偕成社
ほげちゃん
へんな顔のぬいぐるみ・ほげちゃんは、ゆうちゃんのお気に入り。本を読むのも、電車ごっこも、遊ぶ時はいつも一緒なので汚れ放題。そのせいでおでかけの日には置いてけぼりになって、もうカンカン…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2011/06/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
やぎたみこ 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599558
9784032323702
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください