スリーエム工業
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続
JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
スクリーン
内網20メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52633797
10FUL-13A
112
156
33×70
15
1/2
SCS13A
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633806
10FUL-13A
112
160
33×70
20
3/4
SCS13A
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633815
10FUL-13A
130
180
43×80
25
1
SCS13A
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633824
10FUL-13A
158
230
63×90
32
1-1/4"
SCS13A
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633833
10FUL-13A
158
230
63×90
40
1-1/2"
SCS13A
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633849
10FUL-13A
183
260
78×110
50
2
SCS13A
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633858
10FUL-13A
235
300
90×130
65
2-1/2"
SCS13A
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633867
10FUL-13A
265
350
104×150
80
3
SCS13A
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633876
10FUL-13A
330
400
132×190
100
4
SCS13A
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633885
10FUL-13A
400
490
162×250
125
5
SCS13A
オープン
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52633894
10FUL-13A
500
560
202×300
150
6
SCS13A
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52634348
10FUL-14A
112
156
33×70
15
1/2
SCS14A
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52634357
10FUL-14A
112
160
33×70
20
3/4
SCS14A
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52634366
10FUL-14A
130
180
43×80
25
1
SCS14A
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52634375
10FUL-14A
158
230
63×90
40
1-1/2"
SCS14A
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52634384
10FUL-14A
183
260
78×110
50
2
SCS14A
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52634393
10FUL-14A
235
300
90×130
65
2-1/2"
SCS14A
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52634409
10FUL-14A
265
350
104×150
80
3
SCS14A
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52634418
10FUL-14A
330
400
132×190
100
4
SCS14A
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材