スリーエム工業
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ
スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続
JIS10kRF
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
130
材質(Oリング)
FPM
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
内網60メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
スクリーンd(Φmm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52634743
10FUL-1-13A
112
156
33×70
15
1/2
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52634759
10FUL-1-13A
112
160
33×70
20
3/4
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52634768
10FUL-1-13A
130
180
43×80
25
1
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
52634777
10FUL-1-13A
158
230
63×90
40
1-1/2"
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52634786
10FUL-1-13A
183
260
78×110
50
2
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52634795
10FUL-1-13A
216
280
90×130
65
2-1/2"
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52634804
10FUL-1-13A
243
300
104×150
80
3
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52634813
10FUL-1-13A
298
360
132×190
100
4
オープン
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材