スリーエム工業
フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52635005
10FYL-13A
15
JIS 10kRF
SCS13A
1/2
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635014
10FYL-13A
20
JIS 10kRF
SCS13A
3/4
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52635023
10FYL-13A
25
JIS 10kRF
SCS13A
1
1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52635039
10FYL-13A
32
JIS 10kRF
SCS13A
1-1/2"
1
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52635048
10FYL-13A
40
JIS 10kRF
SCS13A
1-1/2"
1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52635057
10FYL-13A
50
JIS 10kRF
SCS13A
2
1
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52635066
10FYL-13A
65
JIS 10kRF
SCS13A
2-1/2"
1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52635075
10FYL-13A
80
JIS 10kRF
SCS13A
3
1
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52635084
10FYL-13A
100
JIS 10kRF
SCS13A
4
1
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635093
10FYL-13A
125
JIS 10kRF
SCS13A
5
1
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635109
10FYL-13A
150
JIS 10kRF
SCS13A
6
1
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635118
10FYL-13A
200
JIS 10kRF
SCS13A
8
1
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635574
10FYL-14A
15
JIS 10kRF
SCS14A
1/2
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635583
10FYL-14A
20
JIS 10kRF
SCS14A
3/4
1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635599
10FYL-14A
25
JIS 10kRF
SCS14A
1
1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635608
10FYL-14A
32
JIS 10kRF
SCS14A
1-1/2"
1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635617
10FYL-14A
40
JIS 10kRF
SCS14A
1-1/2"
1
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635626
10FYL-14A
50
JIS 10kRF
SCS14A
2
1
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635635
10FYL-14A
65
JIS 10kRF
SCS14A
2-1/2"
1
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52635644
10FYL-14A
80
JIS 10kRF
SCS14A
3
1
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52635653
10FYL-14A
100
JIS 10kRF
SCS14A
4
1
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材