スリーエム工業
底付き型テンポラリー 60メッシュ
接続
10K
材質
SUS304
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
呼び径(B)
選択してください
1
1-1/4"
1-1/2"
2
2-1/2"
3
4
5
6
8
10
12
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法I(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52636737
10T-1-04
45
2
25
1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636746
10T-1-04
55
2
32
1-1/4"
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636755
10T-1-04
60
2
40
1-1/2"
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636764
10T-1-04
75
2
50
2
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636773
10T-1-04
95
2
65
2-1/2"
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636789
10T-1-04
110
2
80
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
52636798
10T-1-04
150
2
100
4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636807
10T-1-04
170
3
125
5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636816
10T-1-04
210
3
150
6
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636825
10T-1-04
270
3
200
8
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636834
10T-1-04
350
3
250
10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52636843
10T-1-04
400
3
300
12
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材