トンガリ型テンポラリー 40メッシュ

トンガリ型テンポラリー 40メッシュ - スリーエム工業トンガリ型テンポラリー 40メッシュ - スリーエム工業
接続10K材質SUS304内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法I(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5263723610T-2-04222151
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263724510T-2-04262200.75
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263725410T-2-04302251
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263726310T-2-04352321-1/4"
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263727910T-2-04422401-1/2"
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263728810T-2-04522502
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263729710T-2-04622652-1/2"
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263730610T-2-04743803
オープン
20,980
23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263731510T-2-049531004
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263732410T-2-0411531255
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263733310T-2-0414031506
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263734910T-2-0417532008
オープン
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263735810T-2-04220625010
オープン
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5263736710T-2-04260630012
オープン
139,800
153,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする