スリーエム工業
フラット型テンポラリー 80メッシュ
接続
10K
材質
SUS304
内容量
1個
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4"
1-1/2"
2
2-1/2"
3
4
5
6
8
10
12
14
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638243
10T-3-04
4
15
1/2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638259
10T-3-04
4
20
3/4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638268
10T-3-04
4
25
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638277
10T-3-04
4
32
1-1/4"
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638286
10T-3-04
4
40
1-1/2"
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638295
10T-3-04
5
50
2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638304
10T-3-04
5
65
2-1/2"
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638313
10T-3-04
5
80
3
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638329
10T-3-04
6
100
4
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638338
10T-3-04
6
125
5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638347
10T-3-04
6
150
6
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638356
10T-3-04
8
200
8
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638365
10T-3-04
12
250
10
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638374
10T-3-04
12
300
12
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638383
10T-3-04
16
350
14
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材