スリーエム工業
捻込Y型ストレーナ 20メッシュ
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
網目
20メッシュ
内容量
1個
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4"
1-1/2"
2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
接続
材質(本体)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638548
20SYL-13A
8
捻込Rc
SCS13A
1/4
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638557
20SYL-13A
10
捻込Rc
SCS13A
3/8
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638566
20SYL-13A
15
捻込Rc
SCS13A
1/2
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638575
20SYL-13A
20
捻込Rc
SCS13A
3/4
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638584
20SYL-13A
25
捻込Rc
SCS13A
1
2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52638593
20SYL-13A
32
捻込Rc
SCS13A
1-1/4"
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638609
20SYL-13A
40
捻込Rc
SCS13A
1-1/2"
2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52638618
20SYL-13A
50
捻込Rc
SCS13A
2
2
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52638943
20SYL-14A
10
捻込Rc
SCS14A
3/8
2
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638959
20SYL-14A
15
捻込Rc
SCS14A
1/2
2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638968
20SYL-14A
20
捻込Rc
SCS14A
3/4
2
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638977
20SYL-14A
25
捻込Rc
SCS14A
1
2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638986
20SYL-14A
32
捻込Rc
SCS14A
1-1/4"
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52638995
20SYL-14A
40
捻込Rc
SCS14A
1-1/2"
2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
52639004
20SYL-14A
50
捻込Rc
SCS14A
2
2
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材