曜日別特売

アズピュア 活性炭マスク 耳掛けタイプ 50枚/袋×12袋入

アズピュア 活性炭マスク 耳掛けタイプ 50枚/袋×12袋入 - アズワン

コストパフォーマンスに優れた活性炭マスクです。臭いを軽減する活性炭フィルター入りです。

材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、中層/活性炭フィルター・PPメルトブローフィルター、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル
形状
プリーツ型
寸法(mm)
180×95
グレー
入数(枚)
50
構造
4層
アズワン品番
1-3013-71
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(12袋×50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526981364PLWOPI-C
36,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
526981364PLWOPI-C740355454Ply4PLWOPI-C アズツール活性炭マスク 4層タイプ 50枚入 アズワン 74035545アズツール活性炭マスク 4層タイプ 50枚入アズワン1箱(50枚)
1,330
税込1,463
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする