アズワン
アズピュア 活性炭マスク 耳掛けタイプ 50枚/袋×12袋入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12袋×50枚)
注文コード
52698136
品番
4PLWOPI-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
コストパフォーマンスに優れた活性炭マスクです。臭いを軽減する活性炭フィルター入りです。
材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、中層/活性炭フィルター・PPメルトブローフィルター、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル
形状
プリーツ型
寸法(mm)
180×95
色
グレー
入数(枚)
50
構造
4層
アズワン品番
1-3013-71
ひもタイプ
耳かけ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52698136
4PLWOPI-C
74035545
4Ply
アズツール活性炭マスク 4層タイプ 50枚入
アズワン
1箱(50枚)
¥
1,330
税込
¥
1,463
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です