アズピュア マスク 耳掛けタイプ
コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。
- 材質
- 内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル
- 形状
- プリーツ型
- 寸法(mm)
- 180×95
- 色
- ホワイト
- 入数(枚)
- 100
- 構造
- 2層
- アズワン品番
- 3-1615-61
- ひもタイプ
- 耳かけ
- 内容量
- 1箱(10袋×100枚)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52698373 | 2PLWOPI | 74035554 | - | ![]() | アズピュア2PLYマスク | アズピュア(アズワン) | 1箱(2000枚) | ¥14,850 税込¥16,335 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
























