曜日別特売
2PLWOPI アズピュア マスク 耳掛けタイプ アズワン 52698373

 

2PLWOPI アズピュア マスク 耳掛けタイプ アズワン 52698373
2PLWOPI アズピュア マスク 耳掛けタイプ アズワン 52698373
2PLWOPI アズピュア マスク 耳掛けタイプ アズワン 52698373

アズピュア マスク 耳掛けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10袋×100枚)
注文コード
52698373
品番
2PLWOPI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000

コストパフォーマンスに優れた2層マスクです。

材質
内層・外層/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)、耳ひも/ポリエステル
形状
プリーツ型
寸法(mm)
180×95
ホワイト
入数(枚)
100
構造
2層
アズワン品番
3-1615-61
ひもタイプ
耳かけ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
526983732PLWOPI74035554-2PLWOPI アズピュア2PLYマスク アズピュア(アズワン) 74035554アズピュア2PLYマスクアズピュア(アズワン)1箱(2000枚)
14,850
税込16,335
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする