曜日別特売

OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)OIML型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級F2級(1級)種別OIML型材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
全42種類を絞り込む
表す量
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52897715F2CSO-100G1個100g
21,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
52897724F2CSO-100G-JC2 JCSS校正付1個100g
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897733F2CSO-10G1個10g
13,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897749F2CSO-10G-JC2 JCSS校正付1個10g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897758F2CSO-10K1個10kg
147,500
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897767F2CSO-10K-JC2 JCSS校正付1個10kg
165,500
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897776F2CSO-1G1個1g
13,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897785F2CSO-1G-JC2 JCSS校正付1個1g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897794F2CSO-1K1個1kg
40,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897803F2CSO-1K-JC2 JCSS校正付1個1kg
52,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897819F2CSO-200G1個200g
24,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897828F2CSO-200G-JC2 JCSS校正付1個200g
36,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897837F2CSO-20G1個20g
15,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897846F2CSO-20G-JC2 JCSS校正付1個20g
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897855F2CSO-20K1個20kg
282,500
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897864F2CSO-20K-JC2 JCSS校正付1個20kg
300,500
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897873F2CSO-2G1個2g
13,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897889F2CSO-2G-JC2 JCSS校正付1個2g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897898F2CSO-2K1個2kg
50,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897907F2CSO-2K-JC2 JCSS校正付1個2kg
67,500
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897916F2CSO-500G1個500g
32,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897925F2CSO-500G-JC2 JCSS校正付1個500g
44,000
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897934F2CSO-50G1個50g
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897943F2CSO-50G-JC2 JCSS校正付1個50g
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897959F2CSO-5G1個5g
13,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897968F2CSO-5G-JC2 JCSS校正付1個5g
23,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52897977F2CSO-5K1個5kg
105,500
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
52897986F2CSO-5K-JC2 JCSS校正付1個5kg
122,500
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85462424F2CSO-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462433F2CSO-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462449F2CSO-10K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10kg
159,500
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462458F2CSO-1G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1g
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462467F2CSO-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
52,500
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462476F2CSO-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462485F2CSO-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
27,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462494F2CSO-20K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20kg
294,500
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462503F2CSO-2G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2g
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462519F2CSO-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
62,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462528F2CSO-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
44,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462537F2CSO-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
31,000
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462546F2CSO-5G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5g
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462555F2CSO-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
117,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/395/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする