曜日別特売

円盤分銅 M2級 鉄塗装

円盤分銅 M2級 鉄塗装 - VIBRA(新光電子)円盤分銅 M2級 鉄塗装 - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円盤型等級M2級(3級)材質鉄塗装
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52899727M2DF-100G1個100g
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52899736M2DF-100G-JC3 JCSS校正付1個100g
9,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899745M2DF-10G1個10g
1,650
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899754M2DF-10G-JC3 JCSS校正付1個10g
8,650
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899763M2DF-1K1個1kg
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
52899779M2DF-1K-JC3 JCSS校正付1個1kg
13,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899788M2DF-200G1個200g
3,000
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899797M2DF-200G-JC3 JCSS校正付1個200g
10,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899806M2DF-20G1個20g
1,650
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899815M2DF-20G-JC3 JCSS校正付1個20g
8,650
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899824M2DF-2K1個2kg
9,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
52899833M2DF-2K-JC3 JCSS校正付1個2kg
17,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899849M2DF-500G1個500g
4,400
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899858M2DF-500G-JC3 JCSS校正付1個500g
11,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52899867M2DF-50G1個50g
1,650
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899876M2DF-50G-JC3 JCSS校正付1個50g
8,650
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52899885M2DF-5K1個5kg
16,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52899894M2DF-5K-JC3 JCSS校正付1個5kg
24,200
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85462984M2DF-100G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット100g
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85462993M2DF-10G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット10g
11,650
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463009M2DF-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
16,400
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463018M2DF-200G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット200g
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463027M2DF-20G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット20g
11,650
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463036M2DF-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463045M2DF-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
14,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463054M2DF-50G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット50g
11,650
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85463063M2DF-5K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット5kg
26,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/421/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする