曜日別特売

環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス

環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)環付分銅B型 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプ環付分銅B型(非磁性ステンレス)校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52900104M1CSB-100GR-JC3 JCSS校正付100g
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52900129M1CSB-10KR-JC3 JCSS校正付10kg
173,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52900147M1CSB-1KR-JC3 JCSS校正付1kg
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52900165M1CSB-200GR-JC3 JCSS校正付200g
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52900183M1CSB-20GR-JC3 JCSS校正付20g
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52900208M1CSB-20KR-JC3 JCSS校正付20kg
281,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52900226M1CSB-2KR-JC3 JCSS校正付2kg
42,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52900244M1CSB-500GR-JC3 JCSS校正付500g
25,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52900269M1CSB-50GR-JC3 JCSS校正付50g
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52900287M1CSB-5KR-JC3 JCSS校正付5kg
91,500
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/426/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする