VIBRA(新光電子)
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 M1級 非磁性ステンレス 2kgセット(1g~1kg)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)
13個/2110
形状
円筒型
等級
M1級(2級)
セット内容
2kgセット(1g~1kg)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52904155
M1CSO-2KAJ
1個
¥
301,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52904164
M1CSO-2KAJ-JC3 JCSS校正付
1個
¥
418,500
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464594
M1CSO-2KAJ(校正書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
¥
313,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~