VIBRA(新光電子)
セット分銅 OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 1gセット(1mg~500mg)
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(mg)
12個/1110
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
セット内容
1gセット(1mg~500mg)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52904259
F1CSO-1A
1個
¥
86,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52904268
F1CSO-1A-JC1 JCSS校正付
1個
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
85464646
F1CSO-1A(校正書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
離島
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~