曜日別特売

フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス

フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)フック付分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状円筒型等級M1級(2級)仕様JCSS校正付種別基準分銅型材質非磁性ステンレスタイプフック付分銅校正証明書JCSS校正内容量1個
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52904873M1CSB-100GF-JC3 JCSS校正付100g
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52904898M1CSB-10KF-JC3 JCSS校正付10kg
189,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52904916M1CSB-1KF-JC3 JCSS校正付1kg
36,500
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52904934M1CSB-200GF-JC3 JCSS校正付200g
21,500
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52904959M1CSB-20GF-JC3 JCSS校正付20g
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52904977M1CSB-2KF-JC3 JCSS校正付2kg
46,500
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52904995M1CSB-500GF-JC3 JCSS校正付500g
27,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905013M1CSB-50GF-JC3 JCSS校正付50g
17,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52905038M1CSB-5KF-JC3 JCSS校正付5kg
97,000
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/507/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする