曜日別特売

枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス

枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 非磁性ステンレス - VIBRA(新光電子)
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
全9種類を絞り込む
表す量
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
表す量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52907655M1RS-1K1個1kg
30,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52907698M1RS-2K1個2kg
40,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
52907716M1RS-500G1個500g
28,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
85467954M1RS-1K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット1kg
42,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467963M1RS-2K(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット2kg
52,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85467979M1RS-500G(校正書・トレサビリティ体系図付き)1セット500g
40,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52907637M1RS-10K1個10kg
52,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52907673M1RS-20K1個20kg
84,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52907734M1RS-5K1個5kg
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52907637M1RS-10K34704363M1RS-10KM1RS-10K 枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子) 34704363枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)1個
53,980
税込59,378
注文コードが変更になりました
52907673M1RS-20K34704372M1RS-20KM1RS-20K 枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子) 34704372枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)1個
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
52907734M1RS-5K34704354M1RS-5KM1RS-5K 枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級 VIBRA(新光電子) 34704354枕型分銅(非磁性ステンレス)M1級VIBRA(新光電子)1個
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする