アクロディスク (R) シリンジフィルター 高水和性PTFE

アクロディスク (R) シリンジフィルター 高水和性PTFE PALL(ポール) アクロディスク (R) シリンジフィルター 高水和性PTFE PALL(ポール)

水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。

有効ろ過面積(cm2)2.8 直径(Φmm)25 接続入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ 耐圧(kPa)620 材質メンブレン:高水和性PTFE 材質(ハウジング)PP 入数1箱(50個入) 内容量1箱(50個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52932058 4914T - 4-1301-04
29,200
29,100
32,010 (税込)
12日以内出荷

返品不可
03448911 4914T【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 4-1301-04
29,200
10,980
アウトレット
12,078 (税込)
当日出荷

返品不可
52932049 4927T - 4-1301-03
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする