曜日別特売

U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)

U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) - ベンU形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) - ベン

主として液体用に用いられるU形ストレーナです。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。

端接続JIS 10K RFフランジ材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)適合流体水・油・空気コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52950118KU1-G21105518525
48,700
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950127KU1-G21195821032
60,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950136KU1-G21195821040
62,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52950145KU1-G21406823050
77,400
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950154KU1-G21608727065
111,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950163KU1-G21979230080
115,000
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950179KU1-G2245110385100
206,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950188KU1-G2325128425125
293,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950197KU1-G2385152520150
411,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950206KU1-G2556204696200
1,018,000
869,800
956,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする