曜日別特売

U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)

U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) - ベンU形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) - ベン

ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。
上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。
KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。

材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)適合流体水・油・気体仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)150以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52950215KU2-D215
148,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950224KU2-D220
148,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950233KU2-D225
176,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950249KU2-D232
261,000
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950258KU2-D240
276,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950267KU2-D250
317,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950276KU2-D265
504,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52950285KU2-D280
551,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52950294KU2-D2100
914,000
699,800
769,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする