ベン
Y形ストレーナ KY-7型(はん用品、60メッシュ)
一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製ねじ込形のY形ストレーナです。
端接続
JIS Rcねじ
材質
本体(SCS)、ネット(SUS)
適合流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
220以下
適合圧力(MPa)
1以下
網目
60メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)
0.1以下
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52951125
KY7-D2
50.5
78
15
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52951134
KY7-D2
60.5
93
20
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52951143
KY7-D2
71
108
25
¥
23,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52951159
KY7-D2
82
128
32
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951168
KY7-D2
93
143
40
¥
42,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52951177
KY7-D2
119
173
50
¥
58,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材