Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ)

Y形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) - ベンY形ストレーナ KY-8型(60メッシュ) - ベン

一般的な建築・工場設備に使用するステンレス鋼製フランジ形のY形ストレーナです。

仕様JIS 10K FFフランジ流体温度(℃)200以下適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52951186KY8-D215本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
64,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951195KY8-D220本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
75,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951204KY8-D225本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
107,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951213KY8-D232本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
121,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951229KY8-D240本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
130,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951238KY8-D250本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
167,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951247KY8-D265本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
300,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951256KY8-D280本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
335,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
52951265KY8-D2100本体・フタ(SCS13)、ネット(SUS304)
490,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする