カクダイ
立形洗眼水栓
仕様
節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
呼び径(mm)
13
規格
JIS
ねじ径
PJ1/2
取付穴径(Φmm)
22~27、厚5~35
アズワン品番
64-6489-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53004377
710-068-13
¥
13,500
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください