ミリオン(共和)
袋入チューブ 仏式
肉厚0.9mmのスタンダードチューブ
用途
スタンダードチューブ
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52996519
26x1.75
26×1.75
47-559
H/E
仏式
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52996528
700x20-23
700×20-23
20-622
W/O
仏式
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52996537
700x25-28
700×25-28
25-622
W/O
仏式
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
52996546
700x30-40
700×30-40
42-622
W/O
仏式
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください