曜日別特売

肉厚チューブ 1.2mm

肉厚チューブ 1.2mm - SHINKO(シンコータイヤ)肉厚チューブ 1.2mm - SHINKO(シンコータイヤ)肉厚チューブ 1.2mm - SHINKO(シンコータイヤ)肉厚チューブ 1.2mm - SHINKO(シンコータイヤ)
(6件のレビュー)

走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。

用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299802526x1.7526×1.5-2.125 HE44-559H/E英式
2,480
919
1,011(税込)
当日出荷
5299803420X1.7520×1.5-2.125 HE37-406H/E英式
2,480
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52998025
2024-08-20
用途: パンク修理

他社のチューブを9ヶ月使っていましたが、パンクが頻繁に起きるため、チューブを交換しました。
しっかりした作りなので楽しみです。

対象商品 : 52998034
2023-06-26
用途: チューブ交換の際
O.Z.CYCLEサービス業

子供乗せ自転車には最適な肉厚チューブです。あと200円ぐらい安かったら最高なのですが

対象商品 : 52998025
2022-11-11
用途: 自転車タイヤ交換

タイヤ交換をやってみました。初めてでしたがYoutubeで予習していたので、うまくいきました。安心感ある厚みあるチューブです。

対象商品 : 52998034
2022-09-20
用途: パナソニックギュットアニーズのチューブ交換

子乗せ電動アシスト自転車に使用。元々装着されていたチューブも肉厚タイプでした。
シンコーさんのタイヤやチューブなので安心して使用出来ます。

対象商品 : 52998025
2021-11-06
用途: 自転車修理、チューブ交換に使用。
マツシタクリーンサービス

少ない空気圧で走る人が多いため、どうしてもチューブ揉まれ現象でチューブを削ってしまいます。0.9ミリ厚よりも、1.2ミリ厚のほうが長持ちしますので、この厚さの物を使っています。

対象商品 : 52998034
2021-06-01
用途: 自転車メンテナンス

タイヤ交換と同時にチューブも交換しました。通常の自転車用チューブの厚さは、0.9mmという製品が多いです。こちらのチューブは、やや厚めの1.2mmなので、安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする