曜日別特売

ブレーキワイヤ ライナー入

ブレーキワイヤ ライナー入 - サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入 - サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入 - サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入 - サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入 - サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入 - サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入 - サギサカ(SAGISAKA)ブレーキワイヤ ライナー入 - サギサカ(SAGISAKA)
(7件のレビュー)

アウタにライナーが入っているオイルレスケーブルなので、すべりなめらかなブレーキワイヤーです。

用途修理交換用内容量1個
全16種類を絞り込む
長さ(cm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52999398アウター62cm(アウター)グレー(アウター)62
1,480
419
461(税込)
当日出荷
52999407アウター65cm(アウター)グレー(アウター)65
1,480
419
461(税込)
当日出荷
52999416アウター78cm(アウター)グレー(アウター)78
1,480
419
461(税込)
当日出荷
52999425アウター152cm(アウター)グレー(アウター)152
1,480
539
593(税込)
当日出荷
52999434アウター165cm(アウター)グレー(アウター)165
1,480
549
604(税込)
当日出荷
52999443アウター172cm(アウター)グレー(アウター)172
1,480
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
52999459アウター2100mm(アウター)グレー(アウター)210
1,480
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
52999468アウター52cm(アウター)ブラック(アウター)52
1,480
419
461(税込)
当日出荷
52999477アウター62cm(アウター)ブラック(アウター)62
1,480
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
52999486アウター65cm(アウター)ブラック(アウター)65
1,480
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
52999495アウター78cm(アウター)ブラック(アウター)78
1,480
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
52999504アウター140cm(アウター)ブラック(アウター)140
1,480
539
593(税込)
当日出荷
52999513アウター152cm(アウター)ブラック(アウター)152
1,480
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
52999529アウター165cm(アウター)ブラック(アウター)165
1,480
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
52999538アウター172cm(アウター)ブラック(アウター)172
1,480
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
52999547アウター2100mm(アウター)ブラック(アウター)210
1,480
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 自転車整備

欲しい部品のみ、調達できるので、すごくいいです。
部品精度も、申し分ありません。

対象商品 : 52999416
2022-11-24
用途: 錆びたブレーキワイヤーの交換
医療・福祉・介護関連業

全く問題なく取り替えることができました。
中を通るワイヤーの滑りも良いです。
あとは耐久性と防錆性がどれくらいあるのかこれから使ってみます。

対象商品 : 52999529
2022-09-06
用途: 自転車の整備

少し長かったが、問題なく付けられた
次回も切れたら購入したい。

対象商品 : 52999416
2023-04-12
用途: ブレーキワイヤ交換
農・林・水産業

インナーはごく普通のスチール製。
ステンレス製の方が良いのだろうけど、
1~2年ごとにきちんと交換していれば問題ありません。

対象商品 : 52999407
2020-05-20
用途: 自転車ブレーキワイヤー交換
その他業種

見た目、品質も問題無くコスパも最高です!簡単な工具が自分で簡単に交換出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 52999407
2023-02-05
用途: 自転車のメンテナンス

ライナー入りのアウターなので、ライナーの無い物に比べサビで動きが渋くなりにくいです。

対象商品 : 52999416
2022-07-17
用途: 営業車整備
サービス業

可もなく不可もなく値段相応ですね。耐久性はこれからですが命に関わる物なのできちんとしたものを選びたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする