サギサカ(SAGISAKA)
変速用アウタケーブル 2メートル
2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。
用途
修理交換用
色
シルバー
ケーブル種類
アウターケーブル
寸法(m)
2
タイプ
外装用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53000353
12715
¥
1,980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください