おもちdeパーティー

おもちdeパーティー アーネスト

角餅を約1ミリにスライスし、しゃぶしゃぶ餅や料理、付属の抜型を使ったあられなどを作れるスライサーセット。独自のホルダーとハンドル、ウェーブ刃により固い餅を軽い力で切れる。もちカッターにより、型くずれなくきれいに形作りができる。従来のスライサーのように野菜にも使用可能。

用途おもちスライサー、スライサーセット、 キャベツスライサー、餅カッターとして。 付属品スライサー、もちホルダー、ハンドル、もちカッター×4、カッターマット、取扱説明書 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×80×40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53058374 A-77242
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする