曜日別特売

ウインドエアコン 冷暖房兼用タイプ

ウインドエアコン 冷暖房兼用タイプ - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(1件のレビュー)

工事不要で窓に簡単に取り付けられる、オールシーズンタイプの冷暖房兼用窓用エアコン。
取り付けカンタン、約30分スピード設置。
室外機がなく、形状もコンパクトで、お部屋を選ばない。
ベランダの狭い部屋や、室外機の置けないマンション廊下側の部屋などに。
転勤・引越しが多く、取り外しが簡単なエアコンをお求めの方にも。
賃貸マンションなどで、壁に穴を開けずに使用できる。
コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑え、図書館並の低騒音を実現。
運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音も「ゆっくり停止機能」による制御で和らげる。
換気(強制排気)機能:タバコの煙や二酸化炭素などの空気の汚れ、ニオイなどを排気し濃度を低下させる。
オートドレン機構。
内部乾燥モード:運転停止後にエアコン内部を送風で乾燥させ、細菌やカビの発生を抑える。
カビの繁殖を抑えるフィルター採用。
見やすい液晶リモコンで簡単操作。12時間 切・入タイマー付き。

用途ウィンドエアコン・ルームエアコン・エアコンとして、空調・冷房・新生活に電源電圧(V)単相100付属品アルミ製標準窓枠、液晶リモコン質量(kg)24シェルホワイト冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8消費電力(W)(50/60Hz)(期間外)冷房:620/725、暖房:575/695、(期間)1316/1480機能【快適機能】おやすみ自動運転/自動運転、【クリーン&ドライ機能】防カビフィルター/ドライ運転、【タイマー機能】12時間切・入タイマー、【ドレン機構】オートドレン機構、【リモコン】突起ボタン保証期間お買い上げ日より1年床面積(m2)【50Hz/冷房】7~11(4.5~7畳)・【50Hz/暖房】7~8(4~5畳)、【60Hz/冷房】8~12(5~8畳)・【60Hz/暖房】8~10(5~6畳)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)780×222×360運転音(dB)(A)(50/60Hz)【冷房】室内:56/57、室外:63/64、【暖房】室内:57/57、室外:65/66暖房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.2内容量1台
注意
※ドレン水が発生するため、ドレン処理が必要です (発生したドレン水は屋外側より排水されます)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124138CWH-A1820(WS)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53124138
2020-04-03
用途: 室内を冷暖する為に使用
株式会社岡田製作所

窓用での冷暖房機能付きは凄く便利です。特に取付けが自分で出来るところが良いです。冷暖房の能力的にも問題ありません。全てにおいて満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする