排熱レスクーラー

排熱レスクーラー - エスケイジャパン排熱レスクーラー - エスケイジャパン排熱レスクーラー - エスケイジャパン排熱レスクーラー - エスケイジャパン排熱レスクーラー - エスケイジャパン排熱レスクーラー - エスケイジャパン排熱レスクーラー - エスケイジャパン排熱レスクーラー - エスケイジャパン

窓の無い部屋でも使える!排熱レススポットクーラー!
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
便利なON/OFFタイマー機能付き(最大24H)
風量調節:2段階+送風+オート
+排熱レス
設定温度と周囲温度に応じて運転動作を自動切替するモード
風向調節:上下自動ルーバー

用途熱中症対策、冷房に。 スポットクーラー付属品リモコン質量(kg)15.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368.5×298×530電源コード(m)1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)0.9/1.0最大消費電力(W)360使用環境温度(℃)21~35風量調整2段階+送風+オート+排熱レス冷媒R134a温度設定範囲(℃)16~32タイマー入切:1~24h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78036641SKJ-KY10AHL
オープン
49,800
54,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする